LEDVANCE - LDVPM165083036G2 LPMR165036 8W/830 12V GU5.3 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 621...621 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 46 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 52.49 kg CO2 eq.
EAN
4058075609235
Codice prodotto
LDVPM165083036G2
Cod. produttore
PM165083036G2
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
621...621 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
46 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Diametro:
51 mm
Denominazione lampada:
MR16
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
1000 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
720...720 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.16
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1