pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLANTASTAR400 PLANTASTAR 400W E40 FLH1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 416.2 W

  • Flusso luminoso - 56500 lm

  • Base - E40

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4050300620084

Codice prodotto

LDVPLANTASTAR400

Cod. produttore

PLANTASTAR400

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

416.2 W

Flusso luminoso:

56500 lm

Base:

E40

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Indice di resa cromatica:

20-39

Temperatura del colore:

2000 K

Efficienza luminosa:

141 lm/W

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Lunghezza complessiva:

285 mm

Diametro:

47 mm

Numero di bruciatori:

1

Indicata per l'illuminazione di piante:

Modello:

Chiaro

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

417 kWh

Durata media nominale:

32000 h

Denominazione lampada:

T14

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree applicative: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.