LEDVANCE - LDVPL118125827R7SG2 LEDPLI118125 16W/827 230V R7S FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 104.93 kg CO2 eq.
EAN
4058075626843
Codice prodotto
LDVPL118125827R7SG2
Cod. produttore
PL118125827R7SG2
Produttore
LDV
Base:
R7s
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
125 lm/W
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
110...110 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
175
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0