LEDVANCE - LDVPAP2082736G8 LPPAR20D5036 5W/827 230V E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
4058075105423
Codice prodotto
LDVPAP2082736G8
Cod. produttore
PAP2082736G8
Produttore
LDV
Lampade LED dimmerabili con riflettore PAR20 e attacco a vite. Teche e vetrine. Musei, gallerie d'arte. Sale espositive Strutture ricettive. Interni residenziali.Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale.Applicazioni outdoor sono negliapparecchi adatti . Basso consumo di energia.Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso.Aternativa LED professionale alle lampade PAR20.Buon indice di resa cromatica Ra: ≥ 80.Dimmerabile. Lampade prive di mercurio. Potenza di costruzione 5,00 W. Potenza nominale 5,00 W. Tensione nominale 220…240 V. Potenza della lampada equivalente 50 W. Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) 143. Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) 230. Frequenza di funzionamento 50…60 Hz. Fattore di potenza λ ≥ 0,70. Flusso luminoso nominale 345 lm. Flusso luminoso caratteristico 345 lm. Temperatura di colore stimata 2700 K. Fattore manten. flus lum fine du 0,70. Colore della luce (descrizione) Warm White. Temperatura di colore 2700 K. Flusso luminoso 345 lm. Indice di resa cromatica Ra ≥80. Standard Deviation of Color Matching ≤6 sdcm. Indice di resa cromatica Ra ≥80. Flusso luminoso utile nominale 90° 345 lm Flusso luminoso utile assegnato 90° 345 lm. Intensità specificata 700 cd


