pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVP30827G4G2 LEDPPIN30 CL 2,6W/827 12V G4 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 16.989 kg CO2 eq.

EAN

4058075622456

Codice prodotto

LDVP30827G4G2

Cod. produttore

P30827G4G2

Produttore

LDV

Base:

G4

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

40 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

115 lm/W

Diametro:

14 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit. Caratteristiche prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative ea funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.