pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTFIT401A0CSG2 OT FIT 40/220-240/1A0 CS UNV1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOTFIT401A0CSG2 OT FIT 40/220-240/1A0 CS UNV1      OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Statico

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Dimmerabile 0-10 V - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899617339

Codice prodotto

LDVOTFIT401A0CSG2

Cod. produttore

OTFIT401A0CSG2

Produttore

LDV

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Non dimmerabile:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione di uscita:

25...42 V

Corrente di uscita:

800...1050 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza di uscita:

20...44.1 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

97 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

29.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Corrente costante – Interni – on / off. Caratteristiche prodotto:
  • Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente
  • . Vantaggi prodotto:
  • Elevata qualità della luce grazie alla bassa corrente di ripple
  • . Aree applicative:
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .