LEDVANCE - LDVOTFIT35700CSLG2 OPTOTRONIC® FIT CS L G2 35/220…240/700 CS L G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...51 V
Potenza di uscita - 13.5...35.7 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 500...500 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
20 PZ
EAN
4052899522534
Codice prodotto
LDVOTFIT35700CSLG2
Cod. produttore
OTFIT35700CSLG2
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
27...51 V
Potenza di uscita:
13.5...35.7 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
500...500 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
21 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no