LEDVANCE - LDVLUM555303UVC UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sterilizzatore per biberon - no
Dispositivo pulisci/aspira - no
Potenza - 4.5 W
Tensione - 5...5 V
Colore base - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
4058075555303
Codice prodotto
LDVLUM555303UVC
Cod. produttore
LUM555303UVC
Produttore
LDV
Sterilizzatore per biberon
no
Dispositivo pulisci/aspira
no
Potenza
4.5 W
Tensione
5...5 V
Colore base
Bianco
Altezza
164 mm
Profondità
164 mm
Purificatore d'aria portatile con azione disinfettante, alimentato tramite USB. Caratteristiche prodotto: Elimina fino al 99,9% di virus e batteri, incluso SARS-CoV-2 (COVID19). Fornisce un ambiente sano grazie alla disinfezione in 3 fasi utilizzando LEDUVC combinati con filtro HEPA (H13). Rimuove polline e micropolveri. Migliora la qualità dell'aria eliminando odori e fumo di sigaretta. Selezione di tre velocità di purificazione dell'aria (bassa, media, alta). Porta USB. Vantaggi prodotto: Disinfezioneaffidabile e priva di sostanze chimiche grazie alla tecnologia LED UV-C. Disinfezione costante dell'aria. Non contiene mercurio. Aree applicative: Applicazioni in interni. Piccoli spazi. Automobili. Apparecchiatura / Accessori: Filtro HEPA sostitutivo disponibile come optional.