pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSUSKITB LN INV SUSPENSION KIT BK LEDV - LSUSKITB

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSUSKITB LN INV SUSPENSION KIT BK           LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT

EAN

4099854297069

Codice prodotto

LDVLSUSKITB

Cod. produttore

LSUSKITB

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

1500 mm

Diametro:

120 mm

Kit a sospensione. Caratteristiche del prodotto: Kit di sospensione completo (scatola di connessione a soffitto, terminale ad innesto, 2 cavi di sospensione, cavo trasparente). collegamento con morsetto doppio a innesto a 5 pin. Scatola da soffitto in lamiera di metallo, verniciata a polvere bianca. Cavo pendente e fermacavi in ??acciaio inossidabile. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..