LEDVANCE - LDVLNUO150046840EM LN UO 1500 46W/4000K EM LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 0
Portalampada - Nessuno
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
4058075515352
Codice prodotto
LDVLNUO150046840EM
Cod. produttore
LNUO150046840EM
Produttore
LDV
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
0
Portalampada
Nessuno
Materiale
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
210...210 mA
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Durata utile L70/B50 a 25 °C
50000 h
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
sì
Alimentazione di emergenza integrata
sì
Con l'interruttore
no
Con rilevatore di movimento
no
Adatto per lampade di potenza
46...46 W
Max prestazioni del sistema
46 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
5500 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Larghezza
62 mm
Altezza / Profondità
74 mm
Lunghezza
1458 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
4
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
Collegamento elettrico con sistema a innesto
no
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Apparecchio a plafone con elevato flusso luminoso e funzione di illuminazione di emergenza integrata. Caratteristiche prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Efficienza luminosa molto elevata: fino a 125 lm/W. Struttura in metallo robusto e diffusore in PC. Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. Riflettore opzionale e diverse possibilità di cablaggio per applicazioni differenti. 3 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Spazi industriali e commerciali. Aree pubbliche. Corridoi, scale, seminterrati. Apparecchiatura / Accessori: Riflettore per soffitti alti o emissione di luce asimmetrica disponibile separatamente (versione 1500 mm). Viti e tasselli di montaggio inclusi.