pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLIND150025940 LN INDV D 1500 25W/940 LEDV - LIND150025940

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075522459

Codice prodotto

LDVLIND150025940

Cod. produttore

LIND150025940

Produttore

LDV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Altro

Esecuzione della griglia:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

140...140 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

37

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

48

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

110...110 lm/W

Potenza totale:

25 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2800...2800 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

1488 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

2

Fattore di distorsione (THD):

18 %

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

16

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Surface mounted luminaire for single luminaire or light line application. Caratteristiche prodotto: Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibilicon lunghezza di 1200 o 1500 mm. Efficienza luminosa: fino a 125 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Versioni disponibili con CRI 90. Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0. Durata (L70/B50): 60.000 ore (a 25 °C). Vantaggi prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Opzioni di montaggio multiple. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Ulteriori varianti disponibili in aggiunta con ECG DALI, funzione di illuminazione di emergenza secondo IEC 60598-2-22 o cablaggio passante. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.