pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED757981 LED PIN G9 4.2W 827 Frosted G9 - LED757981

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED757981 LED PIN G9 4.2W 827 Frosted G9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 430...430 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 27.45 kg CO2 eq.

EAN

4058075757981

Codice prodotto

LDVLED757981

Cod. produttore

LED757981

Produttore

LDV

Base:

G9

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

430...430 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

102 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

430 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

36...36 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

190

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Tre anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Outdoor use insuitable outdoor luminaires only.