LEDVANCE - LDVLED757967 LED PIN G9 2.6W 827 Frosted G9 - LED757967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 2.6...2.6 W
Flusso luminoso - 290...290 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 47 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 17.03 kg CO2 eq.
EAN
4058075757967
Codice prodotto
LDVLED757967
Cod. produttore
LED757967
Produttore
LDV
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.6...2.6 W
Flusso luminoso:
290...290 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
47 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Diametro:
15 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
290 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
23...23 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
141
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1