pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED757608 LEDSCLA45 6,5W/840 12-36VFR E27 FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED757608 LEDSCLA45 6,5W/840 12-36VFR E27 FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 42.82 kg CO2 eq.

EAN

4058075757608

Codice prodotto

LDVLED757608

Cod. produttore

LED757608

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

45...45 V

Angolo del fascio luminoso:

170...170 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Efficienza luminosa:

92 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

600 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

750...750 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: LED lamp for low voltage power system (AC/DC 12V-36V). Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Fit for off-grid use. Basso consumo di energia. Aree applicative: Battery power system without main connection. Camping, Camper, Garden house. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.