LEDVANCE - LDVLED607316EBX1 LEDTSLIM60D CL 6,5W/827 230V E14FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 92 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 46.02 kg CO2 eq.
EAN
4058075607316
Codice prodotto
LDVLED607316EBX1
Cod. produttore
LED607316EBX1
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
92 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
115 lm/W
Diametro:
20 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
150
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1