LEDVANCE - LDVLED607071BOX1 LEDINES 50CM 4,9W/827230VDIMS14SFS1OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14s
Forma della lampada - Lineare
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Classe di efficienza energetica - F
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 33.441 kg CO2
EAN
4058075607071
Codice prodotto
LDVLED607071BOX1
Cod. produttore
LED607071BOX1
Produttore
LDV
Base
S14s
Forma della lampada
Lineare
Flusso luminoso
470...470 lm
Temperatura di colore
2700...2700 K
Classe di efficienza energetica
F
Potenza della lampada
4.9...4.9 W
Dimmerabile
sì
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
29...29 mA
Fattore di potenza
0.75
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
95 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Colore
Bianco
Angolo del fascio luminoso
200...200 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
29 mm
Lunghezza
500 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
5 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Lampade LED tubolari dimmerabili. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Per un'illuminazione uniforme. Lampade prive di mercurio. Bulbo in vetro. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 25.000 ore. Basso consumo di energia. Buona resa dei colori. Aree applicative: Ideale per l'illuminazione di specchi. Hotel, ristoranti. Applicazioni domestiche. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.