LEDVANCE - LDVLED557833BOX1 DULUX LED L36 HF 18W 840 2G11 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G11
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 417 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 118.85 kg CO2 eq.
EAN
4058075557833
Codice prodotto
LDVLED557833BOX1
Cod. produttore
LED557833BOX1
Produttore
LDV
Base:
2G11
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
417 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
140...140 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
127 lm/W
Diametro:
44 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
79...79 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
30
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0