pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED433441EBX1 LED STAR GX53 4.9W 827 Frosted GX53 - LED433441EBX1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED433441EBX1 LED STAR GX53 4.9W 827 Frosted GX53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GX53

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 28 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 32.4 kg CO2 eq.

EAN

4058075433441

Codice prodotto

LDVLED433441EBX1

Cod. produttore

LED433441EBX1

Produttore

LDV

Base:

GX53

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

28 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

95 lm/W

Diametro:

75 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-1698391.jpg