pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED232855 LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14DFS1OSRAM - LED232855

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED232855 LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14DFS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Corrente nominale - 27...27 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 4.7...4.7 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 31.69 kg CO2 eq.

EAN

4099854232855

Codice prodotto

LDVLED232855

Cod. produttore

LED232855

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...220 V

Corrente nominale:

27...27 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

4.7...4.7 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

470...470 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Lineare

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

S14d

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

29 mm

Lunghezza:

500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di distorsione (THD):

150 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13180599.jpg