LEDVANCE - LDVLED040467 LEDSCLA65 9W/827 12-36VFR E27 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 940...940 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 59.01 kg CO2 eq.
EAN
4099854040467
Codice prodotto
LDVLED040467
Cod. produttore
LED040467
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
940...940 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
9...9 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
940 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
1.1...1.1 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0