pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED022364 LED LINE R7S 19W 865 Clear R7s - LED022364

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED022364 LED LINE R7S 19W 865 Clear R7s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 19...19 W

  • Flusso luminoso - 2452...2452 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854022364

Codice prodotto

LDVLED022364

Cod. produttore

LED022364

Produttore

LDV

Base:

R7s

Potenza della lampada:

19...19 W

Flusso luminoso:

2452...2452 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

129 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2452 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

130...130 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-13015780.jpg