pagina iniziale

LEDVANCE - LDVL6840EL L 6W/840 EL FLH1 OSRAM - L6840EL

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Flusso luminoso - 300 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008321325662

Codice prodotto

LDVL6840EL

Cod. produttore

L6840EL

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

6 W

Flusso luminoso:

300 lm

Attacco lampada:

G5

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

50 lm/W

Colore della luce:

840

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Diametro del tubo:

16 mm

Lunghezza:

226.3 mm

Riflettore interno:

no

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

no

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Designazione della lampada:

T5

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, adatte al funzionamento con alimentazione di emergenza, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Adatta al funzionamento con alimentazione di emergenza. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Ottimizzata per il funzionamento con alimentazione di emergenza. Aree applicative: Edifici pubblici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini.