pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL58954 L 58W/954 FLH1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 60.9 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1514.2 mm

  • Temperatura del colore - 5400 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050300018270

Codice prodotto

LDVL58954

Cod. produttore

L58954

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

60.9 W

Base:

G13

Lunghezza:

1514.2 mm

Temperatura del colore:

5400 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

4550 lm

Tonalità di luce:

954

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

78 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Denominazione lampada:

T8

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

61 kWh

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Colori naturali. Aree applicative: Ideale quando la resa del colore è un fattore importante. Edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria.