pagina iniziale

LEDVANCE - LDVL58827 L 58W/827 FLH1 OSRAM - L58827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 58 W

  • Flusso luminoso - 5200 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

LUMILUX® T8

Potenza della lampada:

58 W

Flusso luminoso:

5200 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

89 lm/W

Colore della luce:

827

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Diametro del tubo:

26 mm

Lunghezza:

1514.2 mm

Riflettore interno:

no

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

62 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Designazione della lampada:

T8

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.