pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL4640 L 4W/640 FLH1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 4.6 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 150.1 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050300008875

Codice prodotto

LDVL4640

Cod. produttore

L4640

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

4.6 W

Base:

G5

Lunghezza:

150.1 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

140 lm

Tonalità di luce:

640

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

60-69

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

35 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

T5

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

6000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree applicative: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.