LEDVANCE - LDVL36950 L 36W/950 COLOR PROOF FLH1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 37.9 W
Flusso luminoso - 2150 lm
Base - G13
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 5000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4008321332035
Codice prodotto
LDVL36950
Cod. produttore
L36950
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
37.9 W
Flusso luminoso:
2150 lm
Base:
G13
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
5000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Efficienza luminosa:
59 lm/W
Tonalità di luce:
950
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Diametro del tubo:
26 mm
Lunghezza:
1213.6 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Rapid Start (RS):
no
Accensione rapida:
sì
Accensione senza starter:
no
Lampada a spettro completo:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Doppia parete:
no
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
38 kWh
Durata media nominale:
20000 h
Denominazione lampada:
T8