LEDVANCE - LDVL36940 L 36W/940 FLH1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 38 W
Base - G13
Lunghezza - 1213.6 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
25 PZ
EAN
4050300011301
Codice prodotto
LDVL36940
Cod. produttore
L36940
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
38 W
Base:
G13
Lunghezza:
1213.6 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
2900 lm
Tonalità di luce:
940
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
26 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T8
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
20000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
38 kWh