LEDVANCE - LDVL36827SB L 36W/827 FLH1 OSRAM - L36827SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36 W
Flusso luminoso - 3250 lm
Attacco lampada - G13
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LUMILUX® T8
EAN
4050300325699
Codice prodotto
LDVL36827SB
Cod. produttore
L36827SB
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
36 W
Flusso luminoso:
3250 lm
Attacco lampada:
G13
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
90 lm/W
Colore della luce:
827
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Diametro del tubo:
26 mm
Lunghezza:
1213.6 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Designazione della lampada:
T8