LEDVANCE - LDVL32827CN L 32W/827 C G10Q FLH1 OSRAM - L32827CN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Flusso luminoso - 2100 lm
Attacco lampada - G10q
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
LUMILUX® T9 C
Vedi tutti i prodotti di questa seriePotenza della lampada:
32 W
Flusso luminoso:
2100 lm
Attacco lampada:
G10q
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Forma della lampada:
Anello
Efficienza luminosa della lampada:
65 lm/W
Colore della luce:
827
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Diametro del tubo:
29 mm
Lunghezza:
299 mm
Diametro dell'anello:
305 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
no
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh
Durata di vita nominale media:
9000 h
Designazione della lampada:
T9