pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHTM70 HTM 70/230-240 UNV1 OSRAM - HTM70

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tensione d'ingresso - 230...240 V

  • Tensione d'uscita - 11.2...11.2 V

  • Potenza - 20...70 W

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050300442310

Codice prodotto

LDVHTM70

Cod. produttore

HTM70

Produttore

LDV

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Trasformatore di sicurezza:

Tensione d'ingresso:

230...240 V

Tensione d'uscita:

11.2...11.2 V

Potenza:

20...70 W

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a vite

Idoneo per l'installazione su superfici:

Incasso:

Materiale del corpo:

Plastica

A prova di corto circuito:

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con disgiuntore secondario:

Numero di punti di uscita (coppie):

4

Lunghezza:

108 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

33 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Dimmerabile con dimmer a taglio di fase IGBT (senza HTN) e TRIAC. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Morsetto serrafilo idoneo a diversi tipi di cavi (HTM). Adatta all'installazione in spazi ridotti grazie al design compatto e funzionale. Trasformatore estremamente compatto per l'installazione in spazi molto ristretti (HTN). Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio daincasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.