LEDVANCE - LDVHTIDALI105 HTI DALI 105/230-240 DIM UNV1 OSRAM - HTIDALI105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico
Trasformatore di sicurezza - sì
Tensione d'ingresso - 230...240 V
Tensione d'uscita - 11.4...11.6 V
Potenza - 35...105 W
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
HALOTRONIC® HTi
EAN
4008321420633
Codice prodotto
LDVHTIDALI105
Cod. produttore
HTIDALI105
Produttore
LDV
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tensione d'ingresso:
230...240 V
Tensione d'uscita:
11.4...11.6 V
Potenza:
35...105 W
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming con push-button:
sì
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Tipo di collegamento lato primario:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Raccordo a vite
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Incasso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
A prova di corto circuito:
sì
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con disgiuntore secondario:
sì
Numero di punti di uscita (coppie):
6
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì