LEDVANCE - LDVHQL50 HQL 50W E27 RWL1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Base - E27
Flusso luminoso - 1800 lm
Indice di resa cromatica - 40-59
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
40 PZ
EAN
4050300015040
Codice prodotto
LDVHQL50
Cod. produttore
HQL50
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
50 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
1800 lm
Indice di resa cromatica:
40-59
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
36 lm/W
Forma della lampada:
Ellissoidale
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
56 mm
Lunghezza complessiva:
130 mm
Riflettore interno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
55 kWh
Durata media nominale:
24000 h