pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVHCIT70942NZ HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHCIT70942NZ HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 FS1   OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 6800 lm

  • Base - G12

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 3890 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008321678522

Codice prodotto

LDVHCIT70942NZ

Cod. produttore

HCIT70942NZ

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

6800 lm

Base:

G12

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

3890 K

Efficienza luminosa:

97 lm/W

Tensione della lampada:

91...91 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

942

Diametro:

20 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

100 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

15000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Denominazione lampada:

T6

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

81 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia ceramica per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia ceramica POWERBALL®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (830 WDL, 930 WDL), neutral white/bianco neutro (942 NDL). Durata media: 15.000 ore (Alimentatore eletronico con 70..400Hz di corrente a onda quadra). Durata media della versione da 150 W: 20.000 ore (Alimentatore eletronico con 70..400Hz di corrente a onda quadra). Durata media: 12.000 ore (con alimentatore magnetico). Vantaggi prodotto: Altissima efficienza. Resa del colore da buona a eccellente. Ottima stabilità del colore. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Interni di negozi, vetrine. Centri commerciali. Sale d'attesa, zone di ricevimento. Musei, mostre. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Fabbriche e officine. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.