pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBREFR500G5 HB PC REFRACTOR 500 LEDV - HBREFR500G5

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHBREFR500G5 HB PC REFRACTOR 500                LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido

  • Riflettore perforato -

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

HIGH BAY REFRACTOR GEN 5

EAN

4058075844629

Codice prodotto

LDVHBREFR500G5

Cod. produttore

HBREFR500G5

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Riflettore perforato:

Angolo del fascio luminoso:

110 °

Lunghezza:

480 mm

Altezza/profondità:

250 mm

Diametro:

480 mm

Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualita. RIFLETTORE HB ALU 415 adatto per le versioni HB P 75W (On-Off e DALI). RIFLETTORE HB ALU 500 adatto per le versioni HB P 150W e HB P 200W(On-Off e DALI).