LEDVANCE - LDVH64432ECO HALOSTAR® PRO 35 W 12 V GY6.35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 37 W
Flusso luminoso - 800 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 4000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4050300615905
Codice prodotto
LDVH64432ECO
Cod. produttore
H64432ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
37 W
Flusso luminoso:
800 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
4000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
12 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Modello:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh
Denominazione lampada:
Altri