pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVH64423ECO HALOSTAR® PRO 14 W 12 V G4 - H64423ECO

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Flusso luminoso - 220 lm

  • Base - G4

  • Temperatura del colore - 2800 K

  • Durata media nominale - 4000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321317964

Codice prodotto

LDVH64423ECO

Cod. produttore

H64423ECO

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Flusso luminoso:

220 lm

Base:

G4

Temperatura del colore:

2800 K

Durata media nominale:

4000 h

Tensione della lampada:

12...12 V

Corrente nominale:

1670 mA

Diametro:

10 mm

Lunghezza complessiva:

33 mm

Adatto per forno:

no

Protezione UV:

Filamento assiale:

Tecnologia a bassa pressione:

Modello:

Chiaro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.