LEDVANCE - LDVH64408 64408 OVEN 5W 12V G4 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Flusso luminoso - 55 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 2700 K
Confezione
40 PZ
EAN
4050300308029
Codice prodotto
LDVH64408
Cod. produttore
H64408
Produttore
LDV
Potenza della lampada
5 W
Tensione della lampada
12...12 V
Flusso luminoso
55 lm
Base
G4
Temperatura del colore
2700 K
Diametro
10 mm
Lunghezza complessiva
33 mm
Adatto per forno
sì
Protezione UV
sì
Tecnologia a bassa pressione
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC)
no
Modello
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
5 kWh
Durata media nominale
1000 h
Denominazione lampada
T 3
Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina per forni. Vantaggi prodotto: Efficienza luminosa 2-3 volte maggiore di un'illuminazione da forno convenzionale. Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Pin temprati per un contatto affidabile alle alte temperature. Adatto per pirolisi (temperatura ambiente consentita 450 ºC). Non contiene mercurio. Aree applicative: Forni.