pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVH48837WFLECO 48837 PROWFL 60W 12V G53 FS1 OSRAM - H48837WFLECO

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Ampiezza del fascio luminoso - 40 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4008321909251

Codice prodotto

LDVH48837WFLECO

Cod. produttore

H48837WFLECO

Produttore

LDV

Base:

G53

Potenza della lampada:

60 W

Ampiezza del fascio luminoso:

40 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tensione della lampada:

12...12 V

Durata media nominale:

4000 h

Diametro:

111 mm

Con vetro frontale:

no

Colore:

Bianco

Intensità luminosa:

2800 cd

Tipo di riflettore:

Alluminio

Tecnologia a infrarossi (IRC):

Protezione UV:

Lunghezza complessiva:

67 mm

Denominazione lampada:

Altri

Filamento assiale:

Tecnologia a bassa pressione:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

65 kWh

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 111 mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 111 mm. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazioned'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Nuovo riflettore ad alta tecnologia che ottimizza l'illuminazione e riduce la luce diffusa. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici.