in esaurimento
LEDVANCE - LDVH44892WFL 44892 WFL 35W 12V GU4 FS1          OSRAM

LEDVANCE - LDVH44892WFL 44892 WFL 35W 12V GU4 FS1 OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Base - GU4

  • Ampiezza del fascio luminoso - 36 °

  • Temperatura del colore - 2900 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300346229

Codice prodotto

LDVH44892WFL

Cod. produttore

H44892WFL

Produttore

LDV

Potenza della lampada

35 W

Tensione della lampada

12...12 V

Base

GU4

Ampiezza del fascio luminoso

36 °

Temperatura del colore

2900 K

Tecnologia a infrarossi (IRC)

Con vetro frontale

Diametro

35 mm

Lunghezza complessiva

42 mm

Tipo di riflettore

Altri

Tecnologia a bassa pressione

Protezione UV

Intensità luminosa

1000 cd

Colore

Bianco

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

38 kWh

Durata media nominale

4000 h

Denominazione lampada

Altri

Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 35 mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diffusore decorativo. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Il riflettore dicroico riduce fino al 66% il calore emesso nella direzione del fascio di luce. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione del posto di lavoro. Illuminazione della cucina. Illuminazione per specchi. Illuminazione di oggetti. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio.