LEDVANCE - LDVH44865WFL 44865 WFL 35W 12V GU5.3 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Base - GU5,3
Ampiezza del fascio luminoso - 36 °
Temperatura del colore - 2900 K
Confezione
1 PZ
EAN
4050300272634
Codice prodotto
LDVH44865WFL
Cod. produttore
H44865WFL
Produttore
LDV
Potenza della lampada
35 W
Tensione della lampada
12...12 V
Base
GU5,3
Ampiezza del fascio luminoso
36 °
Temperatura del colore
2900 K
Tecnologia a infrarossi (IRC)
sì
Con vetro frontale
sì
Diametro
50.7 mm
Lunghezza complessiva
46 mm
Tipo di riflettore
Vetro dicroico
Tecnologia a bassa pressione
sì
Protezione UV
sì
Intensità luminosa
1000 cd
Colore
Neutro
Xeno
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
38 kWh
Durata media nominale
4000 h
Denominazione lampada
MR16
Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 51 mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 51 mm. Diffusore decorativo. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Il riflettore dicroico riduce fino al 66% il calore emesso nella direzione del fascio di luce. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione del posto di lavoro. Illuminazione della cucina. Illuminazione per specchi. Illuminazione di oggetti.