LEDVANCE - LDVFLOOD50840BS FLOODLIGHT LED 50W/4000K BK S IP65 LEDVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4058075814738
Codice prodotto
LDVFLOOD50840BS
Cod. produttore
FLOOD50840BS
Produttore
LDV
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
sì
Con sensore di luminosità:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4750 lm
Larghezza:
216 mm
Altezza / Profondità:
62 mm
Lunghezza:
251 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no