pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVFLOOD20840BG2 FLOOD LED 20W/4000K BK 100DEG IP65 LEDV - FLOOD20840BG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVFLOOD20840BG2 FLOOD LED 20W/4000K BK 100DEG IP65 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075097490

Codice prodotto

LDVFLOOD20840BG2

Cod. produttore

FLOOD20840BG2

Produttore

LDV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Superficie:

Non trattato

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

96...96 mA

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di distorsione (THD):

19

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Max prestazioni del sistema:

20 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

2200...2200 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Larghezza:

140 mm

Altezza / Profondità:

41 mm

Lunghezza:

130 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Collegamento:

Altri

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK - FLOODLIGHT 20 | Apparecchi con emissione simmetrica di luce di 20 W. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme.Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. 3 anni di garanzia. Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 110 lm/W. Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°. Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°. Tipo di protezione: IP65. Resistenza agli impatti: IK07. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C. Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario . LED 20W 2200lm 4000K CRI >80. Finitura nero.