pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLM1800730R45 FL MAX P 1800W 730 R45 WAL LEDV - FLM1800730R45

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

4099854682599

Codice prodotto

LDVFLM1800730R45

Cod. produttore

FLM1800730R45

Produttore

LDV

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

0...330 V

Corrente nominale:

3750...9000 mA

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

115000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Potenza totale:

1800 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Flusso luminoso regolabile:

No

Fattore di potenza:

0.94

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

800 mm

Larghezza:

660 mm

Altezza/profondità:

171 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG2

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Vantaggi del prodotto
  • Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno)
  • Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili
  • Resistente agli urti con le palle: testato secondo DIN 18032-32, ideale per palestre
  • Gestione termica efficace: durata fino a 115.000 ore di funzionamento
  • Cavo di sicurezza: incluso di serie per la protezione dalle cadute
  • Caratteristiche del prodotto
  • Angolo ampio: fascio ampio (R45°), portata media, illuminazione uniforme per ampie superfici
  • Elevata potenza luminosa fino a 270.000 lm, con efficienza massima fino a 160 lm/W
  • Colori selezionabili (3000 K, 4000 K, 5700 K) eCRI> 80 o CRI> 70
  • Unità driver flessibile; installare fino a 150 m di distanza per illuminare il palo.
  • Moduli LED modulari, orientabili individualmente, direzione del fascio regolabile
  • Aree di applicazione
  • Grandi stadi e arene: illuminazione omogenea interna/esterna, ideale per applicazioni TV
  • Centri cittadini/parchi: adatti per grandi piazze, monumenti, eventi o cinema all'aperto
  • Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5
  • Siti industriali: illuminazione di sicurezza su ampie aree per fabbriche e centrali elettriche
  • Impianti di motorsport: diverse lenti, per illuminare lunghi tratti di pista per uso televisivo
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fune di sicurezza per luminaire inclusa in tutte le versioni
  • L'alimentatore non è incluso; testata dell'apparecchio e scatola del driver venduti separatamente
  • Moduli luminosi precablati per il collegamento diretto nel driver o FLMAX CONNECTOR BOX