LEDVANCE - LDVFH35827 HE 35W/827 FLH1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Base - G5
Lunghezza - 1463.2 mm
Temperatura del colore - 2700 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
20 PZ
EAN
4050300646039
Codice prodotto
LDVFH35827
Cod. produttore
FH35827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
35 W
Base:
G5
Lunghezza:
1463.2 mm
Temperatura del colore:
2700 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
3550 lm
Tonalità di luce:
827
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T5
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
24000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh