LEDVANCE - LDVEBNOS EBN-OS/230 UNV1                DTPMOSRAM

LEDVANCE - LDVEBNOS EBN-OS/230 UNV1 DTPMOSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006584548019

Codice prodotto

LDVEBNOS

Cod. produttore

EBNOS

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio

Altri

Accessorio

Pezzo di ricambio

Limitatore di corrente di inserzione per alimentatori elettronici OPTOTRONIC. Caratteristiche prodotto: Retrofit per guida DIN in accordo alla norma DIN EN 50022. Frequenza di funzionamento: 50…60 Hz. Carico massimo continuo: 16 A. Tempo di limitazione: 70 ms. Numero di cicli di accensione: fino a 10.000. Vantaggi prodotto: Moltiplica per 2,5 il numero massimo di ECG per interruttore automatico di sicurezza. Uso versatile in funzione delle dimensioni dell'installazione. Semplice installazione. Aree applicative: Compatibile con tutti gli alimentatori POWERTRONIC® e con alcuni modelli OPTOTRONIC®.