LEDVANCE - LDVDTE42840 DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q FS1 OSRAM - DTE42840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 42 W
Flusso luminoso - 3050 lm
Attacco lampada - GX24q-4
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300425627
Codice prodotto
LDVDTE42840
Cod. produttore
DTE42840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
42 W
Flusso luminoso:
3050 lm
Attacco lampada:
GX24q-4
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Colore della luce:
840
Lunghezza totale:
169 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia di amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi della lampada:
3
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
44 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Designazione della lampada:
T 4