LEDVANCE - LDVDT18830 DULUX T 18W/830 PLUS GX24D FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 19 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - GX24d-2
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300333489
Codice prodotto
LDVDT18830
Cod. produttore
DT18830
Produttore
LDV
Potenza della lampada
19 W
Flusso luminoso
1200 lm
Base
GX24d-2
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
3000 K
Diametro
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Tonalità di luce
830
Lunghezza complessiva
124 mm
Starter integrato
no
Tecnologia ad amalgama
sì
Colore
Bianco
Numero di tubi
3
Adatto per alimentatore elettronico
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
19 kWh
Durata media nominale
10000 h
Denominazione lampada
T 4
Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin GX24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale. Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS).