LEDVANCE - LDVDS5840 DULUX S 5W/840 G23 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Flusso luminoso - 250 lm
Base - G23 (2-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300240862
Codice prodotto
LDVDS5840
Cod. produttore
DS5840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
5 W
Flusso luminoso:
250 lm
Base:
G23 (2-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
108 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Denominazione lampada:
T 4