pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRSUP6024 LED DRIVER SUP -60/220-240/24

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 2500...2500 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075437807

Codice prodotto

LDVDRSUP6024

Cod. produttore

DRSUP6024

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

2500...2500 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

198 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED a tensione costante. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W e 200 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 60.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggiprodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. 5 anni di garanzia. Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi. Installazione rapida e facile. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Per installazioni SELV interne.