LEDVANCE - LDVDRSUP10024 LED DRIVER SUP -100/220-240/24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 4170...4170 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
10 PZ
EAN
4058075437821
Codice prodotto
LDVDRSUP10024
Cod. produttore
DRSUP10024
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
4170...4170 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
30 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
298 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no